Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7308 BEGAP, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 23 mm

Angular Contact Ball Bearing 73.. Series

Viz technické informace

Reference

SKF:7308 BEGAP
Rubix:LOZFAGKULJKS1544019
Výrobce:87430
EAN:7316577150554
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7308 BEGAP SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)23x90x90 mm
logistické Hmotnost611 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka23 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série73be
Referenční rychlost9500 rpm
Mezní rychlost10000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r32500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr50000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií