Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 3208 A-2RS1TN9/C3MT33, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 30.2 mm

Angular Contact Ball Bearing 32.. Series

Viz technické informace

Reference

SKF:3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix:LOZSKFKULDKZ1506144
Výrobce:37860
EAN:7316570779318
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka30.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3208 A-2RS1TN9/C3MT33


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30,2x80x80 mm
logistické Hmotnost585 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka30.2 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněnídvě gumová těsnění
Série32a
Klecpolyamid
Mezní rychlost5600 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r36500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr48000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií