Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 16 T5 / 840

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:16 T5 / 840
Rubix:REMOZRMTJAT15631319
Výrobce:1906655
EAN:4014486020557
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka840 mm
Šířka pásu16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 840 1677ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka840 mm
Šířka pásu16 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů168
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání