Reference
Optibelt:10 T5 / 185
Rubix:REMOZRMTJAT15631439
Výrobce:1520118
EAN:4014486015577




Detaily produktu : T5 185 1077ZA [OPT - OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Silné stránky
ISO 5296
Aplikace
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 30 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Účinná délka | 185 mm |
| Šířka pásu | 10 mm |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet zubů | 37 |
| Výška | 2.2 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání