Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 12 T5 / 1100

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:12 T5 / 1100
Rubix:REMOZRMTJAT15631274
Výrobce:1947792
EAN:4014486021189
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka1100 mm
Šířka pásu12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 1100 1277ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka1100 mm
Šířka pásu12 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů220
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání