Reference
FAG:H2309
Rubix:LOPFAGPZDUPC1620109
Výrobce:0167307390000
EAN:4012801170567

Detaily produktu : H2309 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x69x69 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 306 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější závit | m45x1,5 |
| Šířka | 50 mm |
| Vnější průměr | 65 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání