Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7218 BEGAP, Vnější průměr: 160 mm | Vnitřní průměr: 90 mm | Šířka: 30 mm

72.. Series Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:7218 BEGAP
Rubix:LOZFAGKULJKS1543954
Výrobce:45623
EAN:7316577610591
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7218 BEGAP SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30x160x160 mm
logistické Hmotnost2215 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka30 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72be
Základní statické zatížení, radiální - C0r104000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr116000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií