Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7306-B-XL-TVP-UO, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 19 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7306-B-XL-TVP-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1526241
Výrobce:0167259210000
EAN:4012802329117

Detaily produktu : 7306-B-TVP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 342 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 19 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 8600 rpm |
| Mezní rychlost | 13500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 22100 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 37500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání