Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7220 BEP, Vnější průměr: 180 mm | Vnitřní průměr: 100 mm | Šířka: 34 mm
72.. Series Angular Contact Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:7220 BEP
Rubix:LOZSKFKULJKS1502943
Výrobce:45680
EAN:7316577150301

Detaily produktu : 7220 BEP
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Silné stránky
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3210 g |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 34 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72be |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 122000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 135000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání