Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem INA 3810-2Z, Vnější průměr: 65 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 12 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:3810-2Z
Rubix:LOZIIVKULDSZ1528416
Výrobce:0009721340000
EAN:4064328720190

Detaily produktu : 3810-2Z INA
Angular contact ball bearing 38..-B-2RZ-TVH, double row, shields, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 93 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 65 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 38..-b-2rz-tvh |
| Referenční rychlost | 5400 rpm |
| Mezní rychlost | 8100 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 10200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 8500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání