Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6202-2RS, Vnější průměr: 35 mm | Šířka: 11 mm | Vnitřní průměr: 15 mm

6202

Viz technické informace

Reference

Timken:6202-2RS
Rubix:LOZOSTKUL---1548104
Výrobce:100416998
EAN:0087796293038
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr35 mm
Šířka11 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6202-2RS TIMKEN


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Silné stránky

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplikace

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)44,958x44,958x16,9926 mm
hmotnost balení49 g
Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr35 mm
Šířka11 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Série6202
Základní statické zatížení, radiální - C0r3700 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr7600 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií