AC elektrické motory Mecaline 891480

3 Phase AC Motor

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:891480
Rubix:MOTMOTOST---2000873
EAN:3660338441288
brand logo

Technické shrnutí

Napájení11 kW
Napětí400/690 V
Rychlost3000 rpm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 891480 El. motor


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 11KW 3000rpm B5 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Silné stránky

Aluminium, RAL7031 paint

Aplikace

Rotational power

Technické informace


Atributy
Napájení11 kW
Napětí400/690 V
Rychlost3000 rpm
Výška hřídele160 mm
Počet pólů2
Třída účinnostiie3
Stupeň krytí (IP)ip55
Průměr hřídele42 mm
Hmotnost83.3 kg
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání