Reference
INA:NATR30
Rubix:LOZIIVPKLOPJ1525223
Výrobce:0000319840000
EAN:4012802132458

Detaily produktu : NATR30 INA
Yoke type track rollers NATR, with axial guidance, gap seals on both sides
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 29x62x62 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 470 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 29 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | natr |
| Referenční rychlost | 1300 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 23200 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 39500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání