Zakřivený váleček INA KRVE30-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:KRVE30-PP-A-NMT
Rubix:LIPOST///---1431310
Výrobce:0055917590078
EAN:4047643179218
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr15 mm
Šířka40 mm
Těsněníotevřeno
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KRVE30-PP-A-NMT INA


Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x15x15 mm
logistické Hmotnost120 g
Vnitřní průměr15 mm
Šířka40 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Vnější průměr30 mm
Sériekrve..-pp-a
Referenční rychlost2100 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r15100 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr9500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání