Reference
INA:KRVE30-PP-A
Rubix:LOZIIVPKLSNJ1543358
Výrobce:0055917590000
EAN:4047643179225

Detaily produktu : KRVE30-PP-A INA
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 120 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Vnější průměr | 30 mm |
| Série | krve..-pp-a |
| Referenční rychlost | 2100 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15100 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 9500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání