Reference
Optibelt:WR 11M 1550
Rubix:REMKLRNSB11M5630267
Výrobce:1542833
EAN:4014486097290

Detaily produktu : 11M 155000ZA [OPTIBELT - OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 27x158x158 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 109 g |
| Profil | 11m |
| Délka | 1550 mm |
| Šířka pásu | 11 mm |
| Výška | 7 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
