Reference
Mecaline:SPA1900E - 889342
Rubix:REMKLRJDN12S5630433
Výrobce:889342
EAN:3660338418952

Dokumenty
Detaily produktu : SPA1900E
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Silné stránky
Working temperature -40 to +70°C
Aplikace
Power transmission applications via belt and pulley
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Horní šířka | 13 mm |
| Orientační délka | 1900 mm |
| Vnitřní délka | 1855 mm |
| Vnější délka | 1918 mm |
| Tloušťka | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání