Klasický klínový řemen Optibelt 32 X 4953

VB D/32

Viz technické informace

Reference

Optibelt:32 X 4953
Rubix:MRO0030010010124008
Výrobce:1736834
EAN:4014486044584
brand logo

Technické shrnutí

Profild/32
Označení pásud195
Vnitřní délka4953 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32 49537700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)123x673x673 mm
logistické Hmotnost3309 g
Profild/32
Označení pásud195
Vnitřní délka4953 mm
Vnější délka5079 mm
Horní šířka32 mm
Výška20 mm
Orientační délka5028 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání