Klasický klínový řemen Optibelt 32 X 4394

VB D/32

Viz technické informace

Reference

Optibelt:32 X 4394
Rubix:MRO0030010010124586
Výrobce:1629341
EAN:4014486044546
brand logo

Technické shrnutí

Profild/32
Označení pásud173
Vnitřní délka4394 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32 43947700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)109x597x597 mm
logistické Hmotnost2935 g
Profild/32
Označení pásud173
Vnitřní délka4394 mm
Vnější délka4520 mm
Horní šířka32 mm
Výška20 mm
Orientační délka4469 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání