Klasický klínový řemen Optibelt 22 X 4750

VB C/22

Viz technické informace

Reference

Optibelt:22 X 4750
Rubix:MRO0030010010124475
Výrobce:1634775
EAN:4014486038149
brand logo

Technické shrnutí

Profilc/22
Označení pásuc187
Vnitřní délka4750 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22 47507700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)81x444x444 mm
logistické Hmotnost1539 g
Profilc/22
Označení pásuc187
Vnitřní délka4750 mm
Vnější délka4838 mm
Horní šířka22 mm
Výška14 mm
Orientační délka4808 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání