Klasický klínový řemen Optibelt 22 X 2240

VB C/22

Viz technické informace

Reference

Optibelt:22 X 2240
Rubix:MRO0030010010124427
Výrobce:1747259
EAN:4014486037623
brand logo

Technické shrnutí

Profilc/22
Označení pásuc88
Vnitřní délka2240 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22 22407700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)38x209x209 mm
logistické Hmotnost726 g
Profilc/22
Označení pásuc88
Vnitřní délka2240 mm
Vnější délka2328 mm
Horní šířka22 mm
Výška14 mm
Orientační délka2298 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání