Široký klínový řemen v palcových mírách Optibelt 1922V 460

VARIO POWER

Viz technické informace

Reference

Optibelt:1922V 460
Rubix:MRO0030010010119079
Výrobce:1505035
EAN:4014486192360
brand logo

Technické shrnutí

Profil1922v
Orientační délka46 ''
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 1922V 4605147


The base compound consists of a polychloroprene rubber with fibres inlaid transversely to the running direction. The high quality and extermely low-stretch tension cord of polyester or aramid is embedded into a rubber cushion compound. It is effectively supportedby a fabric outer surface and by the base compound.The base compound provided with its incorporated transverse fibres provides transverse rigidity without sacrificing flexibily.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost253 g
Profil1922v
Orientační délka46 ''
Výška13 mm
Horní šířka15 mm
Spodní šířka7.3 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání