Reference
Optibelt:30X10 X 1035
Rubix:MRO0030010010124553
Výrobce:1676764
EAN:4014486197242





Detaily produktu : 30X10 10355147
Výsledky, které jsou viditelné
Řešení pohonů šetřící místo, optimální chování převodů, snížení provozní teploty a široká škála použití jsou charakteristické znaky tohoto řemene.
Elektrická vodivost: Bezpečné, bez rizika vznícení
Elektrická vodivost variabilních pohonných řemenů Optibelt VARIO POWER umožňuje bezpečné odvádění elektrostatických nábojů. U pohonů s nedostatečnou elektrickou vodivostí může být tento jev natolik silný, že hrozí riziko vznícení v důsledku vzniku jisker.
Lepší odvod tepla: Snížená teplota řemene
Ozubení řemene Optibelt VARIO POWER zajišťuje lepší odvod tepla a tím významně snižuje teplotu řemene.
Vysoká příčná tuhost, vysoká flexibilita
Řemen Optibelt VARIO POWER je vyztužen textilií a poskytuje příčnou tuhost, aniž by přišel o flexibilitu díky příčným vláknům. Tuto vlastnost lze dále zvýšit díky ozubení.
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 24x132x132 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 299 g |
| Profil | 1012 |
| Vnitřní délka | 1035 mm |
| Výška | 10 mm |
| Horní šířka | 30 mm |
| Spodní šířka | 12.3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
