Klasický klínový řemen Optibelt 17 X 3048

V-Belt VB B/17

Viz technické informace

Reference

Optibelt:17 X 3048
Rubix:MRO0030010010124314
Výrobce:1525326
EAN:4014486034943
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub120
Vnitřní délka3048 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 17 30487700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x220x220 mm
logistické Hmotnost597 g
Profilb/17
Označení pásub120
Vnitřní délka3048 mm
Vnější délka3117 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka3088 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání