Klasický klínový řemen Optibelt 17 X 1200

V-Belt VB B/17

Viz technické informace

Reference

Optibelt:17 X 1200
Rubix:MRO0030010010125588
Výrobce:1769036
EAN:4014486034196
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub47
Vnitřní délka1200 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 17 12007700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16x87x87 mm
logistické Hmotnost235 g
Profilb/17
Označení pásub47
Vnitřní délka1200 mm
Vnější délka1269 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka1240 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání