Úzký ozubený klínový řemen Mecaline XPZ762MC - 889955
V Belt CRE
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:XPZ762MC - 889955
Rubix:REMKLRJDN---5630691
Výrobce:889955
EAN:3660338425080

Dokumenty
Detaily produktu : XPZ762MC
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Silné stránky
Working temperature -40 to +120°C
Aplikace
Power transmission applications via belt and pulley
Technické informace
Atributy
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientační délka | 762 mm |
| Vnější délka | 775 mm |
| Horní šířka | 10 mm |
| Výška | 8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání