Úzký ozubený klínový řemen Mecaline XPB1250MC - 889786

V Belt CRE

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:XPB1250MC - 889786
Rubix:REMKLRJDN---5630700
Výrobce:889786
EAN:3660338423390
brand logo

Technické shrnutí

Profilxpb
Orientační délka1250 mm
Vnější délka1272 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : XPB1250MC


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Silné stránky

Working temperature -40 to +120°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilxpb
Orientační délka1250 mm
Vnější délka1272 mm
Horní šířka16 mm
Výška13 mm
Materiálepdm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání