Přírubová ložisková jednotka NSK UCFL209D1

UCFL series 2-hole flange bearing

Viz technické informace

Reference

NSK:UCFL209D1
Rubix:LOJNSKJEDPRL1820750
Výrobce:UCFL209D1 N
EAN:0029176574504
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Šířka52.2 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí148 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : UCFL209D1 NSK


High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1900 g
Vnitřní průměr45 mm
Šířka52.2 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí148 mm
Výška188 mm
Délka108 mm
Sérieucfl2
Celková šířka ložiska49.2 mm
Průměr upevňovacích otvorů19 mm
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r20400 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr32500 N
Vnější průměr85 mm
Hmotnost1.9 kg
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání