Reference
INA:EGW26-E50-Y
Rubix:LIPOST///---1430316
Výrobce:0708985290000
EAN:4012802757958

Detaily produktu : EGW26-E50-Y INA
Thrust washer, low-maintenance, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7,8 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 26 mm |
| Vnější průměr | 44 mm |
| Šířka | 1.5 mm |
| Tloušťka | 1.5 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Min. teplota | -40 °C |
| Max. teplota | 110 °C |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 139000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání