Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51215, Vnitřní průměr: 75 mm | Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 27 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:51215
Rubix:LOZSKFKULAXI1525066
Výrobce:39707
EAN:7316576677885

Detaily produktu : 51215
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Silné stránky
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 799 g |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 512 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.83 kg |
| Tloušťka | 27 mm |
| Referenční rychlost | 2400 rpm |
| Těsnění | open (no seals) |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 63700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání