Kuželíkové ložisko Timken M 88043/M88010, Vnější průměr: 68.263 mm | Vnitřní průměr: 30.163 mm | Šířka: 22.225 mm
Tapered roller bearing
Viz technické informaceReference
Timken:M 88043/M88010
Rubix:LOZTIMKUZOST1538500
EAN:0053893357706




Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 30.163 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 68.263 mm |
| Šířka | 22.225 mm |
Detaily produktu : M 88043/M 88010 TIMKEN
Single row tapered roller bearing M88043/M88010
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 30.163 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 68.263 mm |
| Šířka | 22.225 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 0.4 kg |
| Série | m88000 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 22.225 mm |
| Norma | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 77400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 76300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání