Kuželíkové ložisko Timken L 225842/L225810, Vnější průměr: 169.863 mm | Vnitřní průměr: 120.65 mm | Šířka: 25.4 mm
Tapered Roller Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Timken:L 225842/L225810
Rubix:ALPOST///---0122128
EAN:0053893785349


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 120.65 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 169.863 mm |
| Šířka | 25.4 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : L225842-99401 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 120.65 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 169.863 mm |
| Šířka | 25.4 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 1.8 kg |
| Série | l225800 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 25.4 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 273000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 37000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání