Kuželíkové ložisko Timken 582/572, Vnější průměr: 139.99 mm | Vnitřní průměr: 82.55 mm | Šířka: 36.098 mm
Tapered Roller Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Timken:582/572
Rubix:LOZTIMKUZJED1522241
EAN:0053893712758




Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 82.55 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 139.99 mm |
| Šířka | 36.098 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : 582/572 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 82.55 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 139.99 mm |
| Šířka | 36.098 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 2.1 kg |
| Série | 575 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 36.513 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 291000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 207000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání