Axiální kuželíkové ložisko Timken 46790

Tapered Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

Timken:46790
Rubix:ALPOST///---0122893
Výrobce:100038842
EAN:0053893300832
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr165.1 mm
Vnější průměr225.425 mm
Šířka41.275 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 46790-20024 TIMKEN


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts as the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)219,1512x219,1512x58,7756 mm
hmotnost balení2963,8 g
Vnitřní průměr165.1 mm
Vnější průměr225.425 mm
Šířka41.275 mm
Série46700
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání