Axiální kuželíkové ložisko Timken 32205
Tapered Roller Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Timken:32205
Rubix:LOZTIMKUZJED1510176
Výrobce:100043303
EAN:0053893808635

Dokumenty
Detaily produktu : 32205 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 176,9 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 19.25 mm |
| Série | 32205 |
| Klec | ocel |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 42100 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 49800 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání