Kuželíkové ložisko SKF 30214 J2/Q, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 26.25 mm

Tapered Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:30214 J2/Q
Rubix:LOZSKFKUZJED1509201
Výrobce:94813
EAN:7316570066012
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka26.25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 30214 J2/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Silné stránky

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)26,25x125x125 mm
logistické Hmotnost1223 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka26.25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série302
Klecocel
Referenční rychlost4000 rpm
Mezní rychlost5300 rpm
Celková šířka ložiska26.25 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r15600 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr12500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií