Kuželíkové ložisko NSK 32310J, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 42.25 mm

Tapered roller bearing

Viz technické informace

Reference

NSK:32310J
Rubix:MRO0010020020142290
Výrobce:32310J N
EAN:00029176001260
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka42.25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32310J


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1840 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka42.25 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií