Kuželíkové ložisko FAG 32306-DY, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 23 mm
Tapered roller bearing
Viz technické informaceReference
FAG:32306-DY
Rubix:ALPOST///---0121698
Výrobce:0392398370000
EAN:4047643305440

Detaily produktu : 32306-DY FAG
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 553 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 323..-dy |
| Mezní rychlost | 10700 rpm |
| Celková šířka ložiska | 28.75 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 79000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 74000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání