Axiální kuželíkové ložisko Timken 55175

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Timken:55175
Rubix:LOZTIMKUZOST1539949
Výrobce:100155799
EAN:0053893332406
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr44.45 mm
Vnější průměr109.985 mm
Šířka26.909 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 55175 TIMKEN


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)103,632x103,632x34,544 mm
hmotnost balení827,8 g
Vnitřní průměr44.45 mm
Vnější průměr109.985 mm
Šířka26.909 mm
Hmotnost1.3 kg
Sériets (tapered single)
Klecocel
Tloušťka29.251 mm
Základní statické zatížení, osové - C0a119000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca126000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání