Kuželíkové ložisko Timken JM207049/JM207010, Vnější průměr: 95 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 29 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Timken:JM207049/JM207010
Rubix:LOZTIMKUZOST1507920
EAN:0053893985343
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka29 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : JM 207049/JM 207010 TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)29x73,97x73,97 mm
logistické Hmotnost525 g
Balené rozměry (D x Š x V)34,544x103,632x103,632 mm
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka29 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost0.8 kg
Sériem207000
Klecocel
Celková šířka ložiska29 mm
NormaISO 355
Základní statické zatížení, radiální - C0r168000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr33800 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií