Kuželíkové ložisko Timken 25580/25521, Vnější průměr: 83.058 mm | Vnitřní průměr: 44.45 mm | Šířka: 25.4 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Viz technické informace

Reference

Timken:25580/25521
Rubix:LOZTIMKUZOST1540030
EAN:0053893654720
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr44.45 mm
Vnější průměr83.058 mm
Šířka25.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 25580/25521 TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25,4x62,682x62,682 mm
logistické Hmotnost351 g
Balené rozměry (D x Š x V)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Vnitřní průměr44.45 mm
Vnější průměr83.058 mm
Šířka25.4 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost0.5 kg
Série25500
Klecocel
Referenční rychlost4500 rpm
Mezní rychlost6000 rpm
Celková šířka ložiska23.813 mm
NormaABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS)
Základní statické zatížení, radiální - C0r111000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr90500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií