Brusný kartáč kruhový Roebuck 787586
Tapered brush, corrugated wire, for angle grinder
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:787586
Rubix:BAKNEUKTS---0220412
EAN:3660338041921

Dokumenty
Detaily produktu : 787586 KARTÁČ PRO ÚHLOVOU BRUSKU M14, PR.100 VLNITÝ DRÁT
Brush for all difficult brushing operations.
.
Its conical shape allows it to reach places that are not easily accessible. Thickness: 10 mm .
Thread: M14 x 2 mm
Its conical shape allows it to reach places that are not easily accessible. Thickness: 10 mm .
Thread: M14 x 2 mm
Technické informace
Atributy
| Průměr kartáče | 100 mm |
|---|---|
| Rychlost | 12500 rpm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání