Reference
SKF:H 312
Rubix:LOPSKFPZDUPC1600285
Výrobce:8233
EAN:7316577008527

Detaily produktu : H 312
Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts
Silné stránky
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 351,5 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější závit | m60x2 |
| Šířka | 47 mm |
| Vnější průměr | 86 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání