Redukční pouzdro SKF H 3052

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Viz technické informace

Reference

SKF:H 3052
Rubix:LOPSKFPZDUPC1620520
Výrobce:8187
EAN:7316577114921
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr240 mm
Vnější závittr 260x4
Šířka145 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : H 3052


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Silné stránky

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)145x310x310 mm
logistické Hmotnost13780 g
Vnitřní průměr240 mm
Vnější závittr 260x4
Šířka145 mm
Vnější průměr310 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání