Napínací ložisková jednotka INA RTUE25-XL
Take-up housing unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:RTUE25-XL
Rubix:LOJISWJEDNLT1821140
Výrobce:0008274950000
EAN:4012802793802

Dokumenty
Detaily produktu : RTUE25 INA
Take-up housing units RTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Šířka | 25 mm |
| Délka | 98.5 mm |
| Série | rtue..-xl |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14900 N |
| Vnější průměr | 37.5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání