Reference
INA:RHE25-XL
Rubix:LOJISWJEDNAL1820544
Výrobce:0008407340000
EAN:4012802788525

Detaily produktu : RHE25 INA
Take-up housing units RHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Silné stránky
PHE supplied with bearing GRAE-NPPB and RHE with GE-KRRB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Šířka | 35 mm |
| Celková šířka ložiska | 70 mm |
| Délka | 99 mm |
| Série | rhe..-xl |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14900 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání