< Zadní
Svařovací a řezací generátory

Svařovací a řezací generátory

Rubix offers a selection of first-class generators and equipment for plasma welding, gas welding (MIG, TIG, MAG), shielded electrode arc welding, and submerged arc welding from internationally recognized manufacturers. Find welding torches, earthing clips, plasma cutters, electrode clips, gas-flow testers, gas diffusers, nuts, tools, starter packs, and repair kits.
Možnosti filtru
Kategorie
  • magnetický úhelník / svařovací magnet (2)
  • hliníková lepicí páska a rozpustná lepicí páska (1)
  • Výrobce
  • 3m
    (1)
  • roebuck
    (2)
  • 3 Produkt (y) s 3 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    4972279 mag.upínac pro svarov,více uhlu

    • roebuck:4972279
    • rubix:TGM008003---4018481
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Model:4972279
    brand logobrand logo

    4972278 mag.upínac pro svarov,45-90st.

    • roebuck:4972278
    • rubix:TGM008003---4018482
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Model:4972278
    brand logobrand logo

    425 Páska z hliníkové fólie 25mmx50m

    • 3m:7100059421
    • rubix:TGM009003---4048505
    • výrobce:7100059421
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:54900 mm
    • Šířka:25 mm