Reference
Gates:SPB7500 SUPERHC
Rubix:MRO0030010010106074
Výrobce:933907500
EAN:5412571080919

Detaily produktu : SPB7500 SUPERHC
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Silné stránky
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Technické informace
Atributy
| Profil | spb |
|---|---|
| Horní šířka | 16.3 mm |
| Orientační délka | 7500 mm |
| Vnitřní délka | 7440 mm |
| Vnější délka | 7522 mm |
| Tloušťka | 13 mm |
| Opláštěný | ano |
| Série | super hc |
| Min. Provozní teplota | -30 °C |
| Max. Provozní teplota | 60 °C |
| Minimální průměr řemenice | 160 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání