Úzký klínový řemen Gates SPA1632 SUPERHC

SuperHC SPA

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:SPA1632 SUPERHC
Rubix:MRO0030010010107429
Výrobce:933301632
EAN:5414465664465
brand logo

Technické shrnutí

Profilspa
Horní šířka12.7 mm
Orientační délka1632 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SPA1632 SUPERHC


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Silné stránky

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technické informace


Atributy
Profilspa
Horní šířka12.7 mm
Orientační délka1632 mm
Vnitřní délka1587 mm
Vnější délka1650 mm
Tloušťka10 mm
Opláštěnýano
Sériesuper hc
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota60 °C
Minimální průměr řemenice90 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání