Úzký ozubený klínový řemen Optibelt XPZ 1077 XEP

SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt

Viz technické informace

Reference

Optibelt:XPZ 1077 XEP
Rubix:REMKLRJDN16X5630666
Výrobce:1014128
EAN:4044978161031
brand logo

Technické shrnutí

Profilxpz
Orientační délka1077 mm
Vnější délka1090 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : XPZ 1077 XEP - OPTIBELT


Kompatní: Výkon na nejmenších řemenicích

Nový tvar zubu, vyvinutý pomocí modulace FEM a praktických testů, nadále umožňuje velmi malé minimální průměry řemenic pro vnitřní řemenice. Kromě toho je optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S nyní také vhodný pro zádové kladky. To je předpokladem pro navrhování kompaktnějších pohonných převodů.


Totálně všestranný: Všechno, jen ne běžné

Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S lze použít v jakémkoli použití a je předurčen pro strojírenství a konstrukci speciálních strojů: ideální pro kompresory, ventilátory, čerpadla, soustruhy a vrtačky a všechny ostatní varianty, kde jsou požadovány kompaktní pohonné systémy.


Odolný vůči teplotě: Vhodný pro maximální výkon

V případě řemene Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S platí toto nejpravdivějším smyslem slova: Díky své mimořádné odolnosti vůči teplotám zajišťuje optimální přenos výkonu v rozsahu teplot od -40 °C do +120 °C – a to i a zejména při malých průměrech řemenic nebo vysokých otáčkách motoru.

Silné stránky

  • Vhodné pro zadové kladky
  • Velmi tichý provoz i při velmi vysokých úrovních točivého momentu
  • M=S Nastavená konstanta – lze používat ve sadách bez dalšího měření
  • Bezúdržbové
  • + 20 % výkonu ve srovnání s optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Teplotní rozsah -40 °C až +120 °C
  • Aplikace

    Ideal for mechanical engineering and special machines.

    Technické informace


    Atributy
    logistické Hmotnost62,47 g
    Profilxpz
    Orientační délka1077 mm
    Vnější délka1090 mm
    Horní šířka9.7 mm
    Výška8 mm
    Vnitřní délka1039 mm
    Oddíl9,7x8
    8,50 mm
    1077 mm
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání